iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」練磨 反射防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38247819 品番GG-IP24GDM
参考基準価格(税別)¥2,532 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【120日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 AGC製ドラゴントレイルに4層のサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/ケースに相性抜群のサイズ設計/ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス 質量(g)12(本体)/46(パッケージ込) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.38×145.52×0.33(本体)/92×200×16(パッケージ込) 対応機種iPhone 16 Pro 機能反射防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする