iPhone 16 Pro Max 超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38248126 品番GG-IL24CDGSCL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,168 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

【120日間保証】AGC製ドラゴントレイルにサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/傷に強いガラスと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載

材質TPU+ガラス クリア 質量(g)35(本体)/80(パッケージ込) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×166×12(本体)/100×200×20(パッケージ込) 対応機種iPhone 16 Pro Max

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする