吊りボルト振れ止め金具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類両側用 材質高耐食鋼板製V(ZAM) 注文コード38249942 品番DLEVF3W
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は種類・材質・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。
施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。
後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。
出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。

材質高耐食鋼板製V(ZAM) 質量(kg)0.125 種類両側用 適合ボルト径W3/8
注意
※吊りボルトは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする