※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード38250975品番LEYG16LDA-50-S16ND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など33種類から選べます他の種類を見る