※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用アダプター
CD-PFアダプタ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
38251805
品番
DM116P-R
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
CD管とPF管との接続に使用します。
色
ウォームグレイ
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
62.6
呼び
(CD管)16-(PF管)16
寸法D1(Φmm)
28.5
寸法D2(Φmm)
32.9
JIS規格
JIS C8412