※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用アダプター
CD-PFアダプタ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
38251823
品番
DM128P-R
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
CD管とPF管との接続に使用します。
色
ウォームグレイ
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
94.5
呼び
(CD管)28-(PF管)28
寸法D1(Φmm)
45.6
寸法D2(Φmm)
49.4
JIS規格
JIS C8412