※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用アダプター
VEパイプアダプタ CD管用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
CD管:14VE管:16
注文コード
38251875
品番
DM014V-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥72
この商品は
呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
CD管と市販のVE管との接続に使用します。
呼び
CD管:14
VE管:16
寸法L(mm)
60.3
寸法D(Φmm)
27.1
寸法d1(Φmm)
22.4
寸法d2(Φmm)
13.8
注意
※VE管との接続は、接着剤で固定してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38251875
DM014V-R
38892901
DM014V-R
VEパイプアダプタ CD管用
Panasonic(パナソニック)
1袋(10個)
¥
999
税込
¥
1,099
内容量に違いがあります