※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM036V-R VEパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 38251893 DM036V-R VEパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 38251893 DM036V-R VEパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 38251893

VEパイプアダプタ CD管用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼びCD管:36VE管:36 注文コード38251893 品番DM036V-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

CD管と市販のVE管との接続に使用します。

呼び
CD管:36
VE管:36
寸法L(mm)101.6 寸法D(Φmm)54.5 寸法d1(Φmm)42.6 寸法d2(Φmm)34.6
注意
※VE管との接続は、接着剤で固定してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38251893 DM036V-R 38892926 DM036V-R VEパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック) VEパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 1袋(10個) 4,398 税込4,838 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする