※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カバー
エンドカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38251911
品番
DM028B-R
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
二重天井などへの引きおろしに使用します。
エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
適合
CD管用
寸法L(mm)
198.9
寸法H(mm)
63.1
呼び
28
角度(°)
(立上げ)20
寸法D(Φmm)
45.6
寸法W(mm)
106.6
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。