※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用エンド
ころがしエンド(1本止め) CD管用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
14
注文コード
38251963
品番
DM141S-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥105
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
寸法L(mm)
54
寸法H(mm)
27.8
呼び
14
寸法D(Φmm)
27.1
寸法W(mm)
29
付属品
釘、防トロキャップ付
角度(°)
(立ち上げ)20