※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
ころがしブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38252024
品番
DM022F-R
参考基準価格(税別)
¥205
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
間仕切壁へのケーブルの引きおろしに使用します。
付属品
釘
適合
CD管用
呼び
22
高さH(mm)
35.5
寸法D1(Φmm)
35.5
寸法D2(Φmm)
35