※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM022DY-R デッキプレート用送り用エンド Panasonic(パナソニック) 38252155 DM022DY-R デッキプレート用送り用エンド Panasonic(パナソニック) 38252155

デッキプレート用送り用エンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び22 注文コード38252155 品番DM022DY-R
参考基準価格(税別)¥675 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は呼びなど2種類から選べます 他の種類を見る

デッキプレートから天井面へのケーブル引き出し、送り配管に使用します。

適合CD管用 呼び22 角度(°)(立上げ)20 高さH(mm)42 寸法D(Φmm)35.5 寸法d(Φmm)76.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする