※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
型枠用ブッシング(CD管用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
50.6
注文コード
38252392
品番
DM014W-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥116
この商品は
寸法H
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
呼び
14
寸法H(mm)
50.6
寸法L(mm)
58
寸法W(mm)
46
色調
オレンジ
寸法D(Φmm)
27.1
用途
CD管用
注意
※取り付け用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。