※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
型枠用ブッシング(CD管用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38252401
品番
DM036W-R
参考基準価格(税別)
¥965
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
呼び
36
寸法H(mm)
80.5
寸法L(mm)
75.2
寸法W(mm)
54.8
色調
オレンジ
寸法D(Φmm)
54.5
用途
CD管用
注意
※取り付け用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。