※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM016BF-R 首振りエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38252453 DM016BF-R 首振りエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38252453

首振りエンドカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38252453 品番 DM016BF-R
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。

適合CD管用 呼び16 角度(°)(立上げ)30〜60 高さH(mm)46〜59.8 寸法D(Φmm)28.5
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする