※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM028A-R 速結アングルコネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 38252532 DM028A-R 速結アングルコネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 38252532 DM028A-R 速結アングルコネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 38252532 DM028A-R 速結アングルコネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 38252532

速結アングルコネクタ CD管用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び28 注文コード38252532 品番DM028A-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は呼び・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。

呼び28 寸法D(Φmm)46.5 寸法d(Φmm)42.9 寸法l(mm)27.5 おねじ外径(mm)33.3 適合ノックアウト径(Φmm)34.0 付属品防塵キャップ 首振角度(°)30
注意
※呼び14・16の場合中央のロックナットの方向を他のロックナットと逆にして取り付けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38252532 DM028A-R 38892874 DM028A-R 速結アングルコネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 速結アングルコネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 1袋(10個) 3,398 税込3,738 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする