※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM014K-R 速結コネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 38252557 DM014K-R 速結コネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 38252557

速結コネクタ CD管用

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び14 注文コード38252557 品番DM014K-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥81
この商品は呼び・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。
接続状態を示す黒のライン付き。
防塵キャップ付き。

呼び14 寸法L(mm)42.6 寸法D(Φmm)27.1 寸法l(mm)24.2 寸法d(Φmm)13.8 おねじ外径(mm)21.0 適合ノックアウト径(Φmm)21.5(27.1)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38252557 DM014K-R 38892892 DM014K-R 速結コネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 速結コネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 1袋(10個) 989 税込1,088 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06614587
2017-07-20
用途:
電源工事

他社ブランドのCD管にも問題無く使えました。小分け分量なので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする