Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
盤用コネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38252575
品番
DM014KM-R
参考基準価格(税別)
¥193
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。
呼び
14
外径D(Φmm)
27.1
長さL(mm)
39.7
JIS規格
JIS C8412
適合規格
(PS)E
適合
CD管用