※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM016KM-R 盤用コネクタ Panasonic(パナソニック) 38252584 DM016KM-R 盤用コネクタ Panasonic(パナソニック) 38252584

盤用コネクタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38252584 品番 DM016KM-R
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。

呼び16 外径D(Φmm)28.5 長さL(mm)44.4 JIS規格JIS C8412 適合規格(PS)E 適合CD管用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする