DM3928 サドル PF管用 Panasonic(パナソニック) 38252855

DM3928 サドル PF管用 Panasonic(パナソニック) 38252855
DM3928 サドル PF管用 Panasonic(パナソニック) 38252855
DM3928 サドル PF管用 Panasonic(パナソニック) 38252855

サドル PF管用

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ウォームグレイ
寸法D(Φmm)36.5
呼び28
内容量1個注文コード38252855品番DM3928
参考基準価格(税別)¥95販売価格(税込)¥80
販売価格(税別)
73

サドル
露出配管時のPF管の固定に使用します。

呼び28ウォームグレイ寸法B(mm)20寸法L(mm)90寸法D(Φmm)36.5寸法P(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06614982
2020-05-15
用途: 電線管布設時
その他業種

バラ売りの個別包装は煩わしいため、まとめ買いできる項目を設けて欲しい。また、同色の片サドルがあれば購入したかったが、見当たらなかった。

対象商品 : 38252846
2015-11-13
用途: 電気工事の新設配管工事
円 電工サービス業

壁に簡単に取り付けが出来ました

対象商品 : 06614991
2015-02-02
用途: PF管の固定
株式会社山本重量建設業・工事業

ALCの外壁に PF管の固定するため、大阪魂ヒットビス ナベ(パック品)を使用し固定しました。
管にフィットし しっかり固定できました

1が参考にしています
対象商品 : 38252855
2015-03-22
用途: PFチューブの固定
丸和鋼業株式会社

多くは50個単位なので,必要なだけ購入できるのは便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする