管端キャップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38252891 品番 DM4016
参考基準価格(税別)¥47 販売価格(税込) ¥51
販売価格(税別)
46

管端より虫や異物の侵入を防止します。
パナチューブと兼用

適合CD管用 長さL(mm)23 呼び16 寸法D(Φmm)23.5 寸法d(Φmm)21.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38252925
2019-04-28
用途:
PF管の蓋として使用
アイカワメンテナンス 様

浄化槽排水ポンプのPF管の1本を使用しなくなったため、閉栓用として使用しました。敷設されていたPF管が青色だったため、同色に統一でき、完璧な状態に仕上がりました。時々、ピンク色の管を使用している現場もありますので、ピンクも準備していただけると、より完全かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする