八角コンクリートボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質硬質塩化ビニル製) 注文コード38253214 品番DM4654
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
バックプレート(底ふた)は、ワンタッチで取り付けできます。(ビス不要です)
新ノックアウト方式(トロ防止膜付)
トロ除去が簡単な内面構造

側面ノックアウト
M:G16(C19)×2
N:G22(C25)×6
N:G22(C25)×6
材質硬質塩化ビニル製) 質量(kg)- ブラック 寸法H(mm)54 板厚(mm)- 仕上- JIS規格JIS C8435

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする