※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カバー
エンドカバーW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
14
注文コード
38253765
品番
DM7414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥103
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
適合
CD管・PF管共用
長さL(mm)
129.7
呼び
14
寸法A(mm)
46
角度(°)
(立上げ)15
寸法D(Φmm)
26.5
寸法d(Φmm)
22.2
注意
※取付用の釘の長さは22mm以内のものをご使用ください。
※エンドカバーWは、コンクリート打設後取り外しできません。取付用の釘も除去できません。