※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カバー
エンドカバーW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38253774
品番
DM7416
参考基準価格(税別)
¥225
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
適合
CD管・PF管共用
長さL(mm)
129.7
呼び
16
寸法A(mm)
46
角度(°)
(立上げ)15
寸法D(Φmm)
28
寸法d(Φmm)
23.7
注意
※取付用の釘の長さは22mm以内のものをご使用ください。
※エンドカバーWは、コンクリート打設後取り外しできません。取付用の釘も除去できません。