情報パナチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 38254036 品番 DM814
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

電話線・TV同軸ケーブルなどの情報線専用保護管(屋内専用)。50mのシュリング包装です。

外径(Φmm)19 内径(Φmm)参考14 長さ(m)50 質量(kg)約2.8 呼びT14
注意
※パナチューブ相互の接続にはパナフレキCDの速結カップリング(DM014C-R、DMS16C、DMS22C)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする