※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管
Panasonic(パナソニック)の 金属製可とう電線管
メカフレキ タイプE
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
10.3
注文コード
38254666
品番
DMA110B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
内径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
外径(Φmm)
15.2
内径(Φmm)
10.3
長さ(m)
50
用途
屋内用
質量(kg)
10
呼び寸法(mm)
10
最小内径(Φmm)
10
使用周囲温度(℃)
-30〜60
外径公差(mm)
±0.2
呼び寸法(inch)
1/4
注意
※電気用品安全法に定められた電線管ではありませんので、ケーブル工事のケーブル保護用としてご使用ください。