※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMA112B メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック) 38254675 DMA112B メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック) 38254675

メカフレキ タイプE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 38254675 品番 DMA112B
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。

外径(Φmm)17.8 内径(Φmm)12.6 長さ(m)50 用途屋内用 質量(kg)11.5 呼び寸法(mm)12 最小内径(Φmm)12.3 使用周囲温度(℃)-30〜60 外径公差(mm)±0.2 呼び寸法(inch)3/8
注意
※電気用品安全法に定められた電線管ではありませんので、ケーブル工事のケーブル保護用としてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:171

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする