※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管
Panasonic(パナソニック)の 金属製可とう電線管
メカフレキ タイプE
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
38254727
品番
DMA142B
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
外径(Φmm)
47.9
内径(Φmm)
40.4
長さ(m)
20
用途
屋内用
質量(kg)
15
呼び寸法(mm)
42
最小内径(Φmm)
40.1
使用周囲温度(℃)
-30〜60
外径公差(mm)
±0.4
呼び寸法(inch)
1 1/2
注意
※電気用品安全法に定められた電線管ではありませんので、ケーブル工事のケーブル保護用としてご使用ください。