※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用コネクタ
ストレートコネクタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38254824
品番
DMB122
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
付属品
インナーキャップ
仕上
電気亜鉛めっき
呼び寸法(mm)
22
呼び寸法(inch)
3/4
外径D1(Φmm)
40.2
寸法L1(mm)
24
内径D2(Φmm)
21
寸法L2(mm)
14
ねじの呼び
CTG22
使用周囲温度(℃)
-30〜60
種類
厚鋼電線管用
タイプ
E
用途
屋内用