Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38255025
品番
DMM116
参考基準価格(税別)
¥205
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
用途
屋内用
タイプ
E
種類
薄鋼電線管用・タイプE
呼び寸法(mm)
16
外径D(Φmm)
26
長さL(mm)
22
仕上
電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)
-30〜60
呼び寸法(inch)
1/2