※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMM122 ブッシング Panasonic(パナソニック) 38255034 DMM122 ブッシング Panasonic(パナソニック) 38255034

ブッシング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38255034 品番 DMM122
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
用途屋内用 タイプE 種類薄鋼電線管用・タイプE 呼び寸法(mm)22 外径D(Φmm)31 長さL(mm)23 仕上電気亜鉛めっき 使用周囲温度(℃)-30〜60 呼び寸法(inch)3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする