※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
ブッシング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38255043
品番
DMM128
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は259円となります。
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
用途
屋内用
タイプ
E
種類
薄鋼電線管用・タイプE
呼び寸法(mm)
28
外径D(Φmm)
38
長さL(mm)
25
仕上
電気亜鉛めっき
使用周囲温度(℃)
-30〜60
呼び寸法(inch)
1