※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMS16BC CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38255052 DMS16BC CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38255052

CD-CD・PF-PFエンドカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38255052 品番 DMS16BC
参考基準価格(税別)¥545 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。

角度(°)(立上げ)20 オレンジ 幅W(mm)84.6 呼び(CD管)16-(CD管)16 寸法D(Φmm)28.5 長さL(mm)166.5 高さH(mm)58.6 適合CD管用
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする