※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMV16BP CD-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38255095 DMV16BP CD-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38255095

CD-PFエンドカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38255095 品番 DMV16BP
参考基準価格(税別)¥595 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

PF管などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(呼び16・22のみ)が好評です。
取付用の釘の解除が簡単にできます。エンドカバーはコンクリート打設後取り外せます。
内側にEパイプ用コネクタ付。

角度(°)(立上げ)20 呼び(CD管)16-(PF管)16 長さL(mm)166.5 寸法D(Φmm)28.5 幅W(mm)84.6 高さH(mm)58.6
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする