※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP14BPN-R CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38255296 DMP14BPN-R CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38255296

CD-CD・PF-PFエンドカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合PF管用 呼び(PF管)14-(PF管)14 注文コード38255296 品番DMP14BPN-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240
この商品は適合・呼びなど9種類から選べます 他の種類を見る

電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。

角度(°)(立上げ)20 クリームグレイ 幅W(mm)84.6 呼び(PF管)14-(PF管)14 寸法D(Φmm)31.4 長さL(mm)166.5 高さH(mm)29.6 適合PF管用
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする