※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP16BPN-R CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38255305 DMP16BPN-R CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38255305

CD-CD・PF-PFエンドカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38255305 品番 DMP16BPN-R
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は519円となります。
参考基準価格(税別)¥525 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。

角度(°)(立上げ)20 クリームグレイ 幅W(mm)84.6 呼び(PF管)16-(PF管)16 寸法D(Φmm)32.9 長さL(mm)166.5 高さH(mm)60.8 適合PF管用
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする