※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP16V VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック) 38255341 DMP16V VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック) 38255341

VEパイプアダプタ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び16-16 注文コード38255341 品番DMP16V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥103
この商品は呼び・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。 ウォームグレイ 寸法L(mm)63.2 寸法d(mm)22.4 呼び16-16 寸法D(mm)32.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35181325
2015-09-29
用途:
VE配管

安くて良いです。

対象商品:
35181352
2014-04-21
用途:
フレキパイプと塩ビパイプの接続に

作業性もよく丈夫です

対象商品:
38893382
2013-03-26
用途:
通信線の配管
DINS関西株式会社 様

VEパイプアダプターは通信線の配管工事で主に天井裏、床下、埋設などにしようしているのですが屋内配管に使用出来るようにもっとカラーのバリエーションを増やしてほしいと思います。例えば木目とか蛍光色とかがあればもっと需要が増えると思います。配管類もデザイン性を追求してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38893382
2013-03-26
用途:
通信線の配管

VEパイプアダプターは通信線の配管工事で主に天井裏、床下、埋設などにしようしているのですが屋内配管に使用出来るようにもっとカラーのバリエーションを増やしてほしいと思います。例えば木目とか蛍光色とかがあればもっと需要が増えると思います。配管類もデザイン性を追求してほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする