Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カバー
エンドカバー PF管用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
14
色
クリームグレイ
注文コード
38255384
品番
DMP14BN-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥103
この商品は
呼び・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
二重天井などへの引きおろしに使用します。
色
クリームグレイ
呼び
14
寸法L(mm)
166.5
寸法H(mm)
59.6
寸法D(Φmm)
314
寸法W(mm)
84.6
注意
※取り付け用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください