※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カバー
エンドカバー PF管用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38255411
品番
DMP36BN-R
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
二重天井などへの引きおろしに使用します。
色
クリームグレイ
呼び
36
寸法L(mm)
198.9
寸法H(mm)
76.4
寸法D(Φmm)
58.0
寸法W(mm)
106.6
注意
※取り付け用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください