※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カバー
エンドカバー45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38255436
品番
DMP16BV-R
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219円となります。
参考基準価格(税別)
¥225
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。
エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
色
ウォームグレイ
寸法W(mm)
88.7
寸法L(mm)
95.4
角度(°)
(立上げ)455
高さH(mm)
55.5
適合
PF管用
呼び
16
寸法D(Φmm)
32.9
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。