※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP22BV-R エンドカバー45 Panasonic(パナソニック) 38255445 DMP22BV-R エンドカバー45 Panasonic(パナソニック) 38255445

エンドカバー45

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38255445 品番 DMP22BV-R
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。
エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。

ウォームグレイ 寸法W(mm)88.7 寸法L(mm)95.4 角度(°)(立上げ)45 高さH(mm)65.8 適合PF管用 呼び22 寸法D(Φmm)41.0
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする