※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カバー
エンドカバー45
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
PF管用
呼び
14
注文コード
38255454
品番
DMP14BVN-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥103
この商品は
適合・呼び
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
エンドカバーのコンパクトタイプ。狭い所やはり側面の取り付けに使用します。
エンドカバー45はコンクリート打設後取り外せます。
色
クリームグレイ
寸法W(mm)
88.7
寸法L(mm)
95.4
角度(°)
(立上げ)45
高さH(mm)
54.4
適合
PF管用
呼び
14
寸法D(Φmm)
31.4
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。