※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP281S-R ころがしエンド(1本止め) PF管用 Panasonic(パナソニック) 38255612 DMP281S-R ころがしエンド(1本止め) PF管用 Panasonic(パナソニック) 38255612 DMP281S-R ころがしエンド(1本止め) PF管用 Panasonic(パナソニック) 38255612

ころがしエンド(1本止め) PF管用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び28 ウォームグレイ 注文コード38255612 品番DMP281S-R
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は呼び・色など8種類から選べます 他の種類を見る

ころがしエンド(1本止め)
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
立上げ角度20°
釘、防トロキャップ付

寸法L(mm)72.5 寸法H(mm)40.8 呼び28 寸法D(Φmm)49.4 寸法W(mm)45.6 付属品釘、防トロキャップ付 ウォームグレイ 角度(°)(立上げ)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする