ボックスコネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38255962 品番 DMY2016
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。

材質亜鉛ダイカスト製 寸法L(mm)45 呼び16 寸法A(mm)38.5 寸法D(Φmm)20.95 寸法l(mm)12 寸法d(Φmm)14 ねじの呼びCTG16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38255971
2020-10-07
用途:
機械周り配線菅工事

稼働配線菅工事の時に使うのですが、可とう管の種類によってboxコネクターが各メーカー及び種類に依って違うため数が揃えられないためにこの種に統一。ゴムパッキンの長さがもう少し長いと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする