※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

屋外用配線保護可とう管 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38255996 品番 DMY122
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。
表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。
小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。
専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。

用途
駐車場などの屋外露出配管に。
屋外ボックスへの配線保護に。
屋根の太陽光発電設備の配管に。
外径(Φmm)26.4 長さ(m)30 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM) 厚さ(mm)(被覆)約1.0 質量(kg)11 使用温度範囲(℃)-15〜60 呼び22 表面処理樹脂コーティング 最小内径(Φmm)20.8 色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
注意
※電気用品安全法に定められた電線管ではありませんので、ケーブル工事のケーブル保護用としてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする