※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP14WN-R 型枠用ブッシング PF管用 Panasonic(パナソニック) 38256014 DMP14WN-R 型枠用ブッシング PF管用 Panasonic(パナソニック) 38256014

型枠用ブッシング PF管用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び14 クリームグレイ 注文コード38256014 品番DMP14WN-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥103
この商品は呼び・色など8種類から選べます 他の種類を見る

間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。

クリームグレイ 呼び14 長さL(mm)58 寸法D(Φmm)31.4 幅W(mm)46 高さH(mm)51.5 適合PF管用
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする