※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
型枠用ブッシング PF管用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38256023
品番
DMP16W-R
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は219円となります。
参考基準価格(税別)
¥225
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。
色
ウォームグレイ
呼び
16
長さL(mm)
58
寸法D(Φmm)
32.9
幅W(mm)
46
高さH(mm)
52.7
適合
PF管用
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。