※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP22W-R 型枠用ブッシング PF管用 Panasonic(パナソニック) 38256041 DMP22W-R 型枠用ブッシング PF管用 Panasonic(パナソニック) 38256041

型枠用ブッシング PF管用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38256041 品番 DMP22W-R
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

間仕切り壁への落し込みや、はり貫通の場合に使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管用呼び16・22のみ)が好評です。

ウォームグレイ 呼び22 長さL(mm)58 寸法D(Φmm)41 幅W(mm)46 高さH(mm)61.1 適合PF管用
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする