※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP22BFN-R 首振りエンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック) 38256127 DMP22BFN-R 首振りエンドカバー PF管用 Panasonic(パナソニック) 38256127

首振りエンドカバー PF管用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38256127 品番 DMP22BFN-R
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

首振り型なので、鉄筋などの障害物を避けて自由に接続ができます。最上階の配管に適しています。

適合PF管用 クリームグレイ 呼び22 角度(°)(立上げ)30〜60 高さH(mm)57.1〜73.6 寸法D(Φmm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする