※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP14YN-R 送り用エンド Panasonic(パナソニック) 38256145 DMP14YN-R 送り用エンド Panasonic(パナソニック) 38256145

送り用エンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び14 注文コード38256145 品番DMP14YN-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190
この商品は呼びなど6種類から選べます 他の種類を見る

送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。

角度(°)(立上げ)20 ウォームグレイ 幅W(mm)29 呼び14 寸法D(Φmm)31.4 長さL(mm)54 高さH(mm)30 適合PF管用 付属品釘、防トロキャップ
注意
※感知器などの取付ねじは、取付部のねじ穴(深さ7mm)を貫通しない長さの3.8〜4.1mmのタッピンねじをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする